HEADS(ヘッズ)
デザートカップフタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(100個)
寸法(mm)
直径81×18
注文コード
77796787
品番
M-LID25
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
デザートカップにお使いいただけるフタです。対応カップは詳細をご確認ください。
用途
食品対応容器
材質
PET[透明]
寸法(mm)
直径81×18
色
透明
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
注意
※オーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※電子レンジは使用しないでください。