曜日別特売
AS-12TBL マルチサイレン TAKEX(竹中エンジニアリング) 77882327

マルチサイレン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77882327
品番
AS-12TBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

小型、軽量でシンプル機能の電子マルチサイレンです。
神社仏閣、博物館、美術館、店舗などの内装との調和を考慮した黒色仕様です。
簡単なスイッチ操作により、4種類の音色選択が可能です。
90dB以上の電子警報音で、侵入者を威嚇します。
設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。

音色
4種類 (設定により選択可能)
1: キュイーン キュイーン・・・・
2: キュイン キュイン・・・・
3: ビー、ビー、ビー・・・・
4:ピ、ピ、ピ、ピ、ピ・・・・
質量(g)
100
使用温度(℃)
-10~ +50(結露ぎ二上)
配線接続
端子式
音量
90dB以上(可変できません)
電源電圧(V)
DC10.8~26.4(極性あり)
外観
樹脂(黒)
設置場所
屋内
消費電流
60mA以下

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする