ON'S COMPANY
Bb TALKIN ビービートーキン Bbt CS2 標準 Aセット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内容
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
内容
(3人用セット)Bbt CS2本体セット×3、業務用防水ヘッドセット×3
注文コード
77970999
品番
B198607
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
内容
(3人用セット)Bbt CS2本体セット×3、業務用防水ヘッドセット×3
その他
【双方向通信時間】15時間
質量(g)
65
出力
【AC充電器】5V ±5%min. 500mA
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
28×51×12
保護等級
【防水ケース】IP68
ケーブル
【充電ケーブル】マイクロUSB
通信距離
1km以上
充電時間(時間)
2.5
LED
【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電