HI-26W WBGT測定器 黒球付き熱中症指数計 (JIS B 7922: 2023準拠品) スイスSENSIRION製センサー搭載 グロックス 77971541

HI-26W WBGT測定器 黒球付き熱中症指数計 (JIS B 7922: 2023準拠品) スイスSENSIRION製センサー搭載 グロックス 77971541
HI-26W WBGT測定器 黒球付き熱中症指数計 (JIS B 7922: 2023準拠品) スイスSENSIRION製センサー搭載 グロックス 77971541
HI-26W WBGT測定器 黒球付き熱中症指数計 (JIS B 7922: 2023準拠品) スイスSENSIRION製センサー搭載 グロックス 77971541
HI-26W WBGT測定器 黒球付き熱中症指数計 (JIS B 7922: 2023準拠品) スイスSENSIRION製センサー搭載 グロックス 77971541
HI-26W WBGT測定器 黒球付き熱中症指数計 (JIS B 7922: 2023準拠品) スイスSENSIRION製センサー搭載 グロックス 77971541
HI-26W WBGT測定器 黒球付き熱中症指数計 (JIS B 7922: 2023準拠品) スイスSENSIRION製センサー搭載 グロックス 77971541
HI-26W WBGT測定器 黒球付き熱中症指数計 (JIS B 7922: 2023準拠品) スイスSENSIRION製センサー搭載 グロックス 77971541
HI-26W WBGT測定器 黒球付き熱中症指数計 (JIS B 7922: 2023準拠品) スイスSENSIRION製センサー搭載 グロックス 77971541

WBGT測定器 黒球付き熱中症指数計 (JIS B 7922: 2023準拠品) スイスSENSIRION製センサー搭載

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品はタイプなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
タイプ
防水防塵
注文コード
77971541
品番
HI-26W
在庫数量:残り25点です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

スイスSENSIRION製の高精度センサーを搭載
直射日光の影響を正確に捉える黒球式を採用し、屋外・屋内を問わず「現場の暑さ」をリアルタイムで可視化
過酷な建設現場から学校、公共施設まで、あらゆるシーンでの安全管理をサポート
設定した警告温度に達すると、約20秒間の警告音が鳴ります
インフルエンザ注意機能により季節を問わずオールシーズンで使える
◇規格:JIS B 7922: 2023準拠
◇精度区分:クラス2
◇精度:WBGT ±2.0℃(15℃~40℃)、気温 ±1.0℃、湿度 ±3.0%(30~90%)、黒球温度 ±1.0℃
◇測定範囲:WBGT 0℃~50℃、気温 -10℃~60℃、湿度 0%~100%、黒球温度 0℃~60℃
◇WBGT(暑さ指数)および警告アラームの設定範囲:20~50℃
◇警告音量:3段階(大/小/消音)
◇その他機能:時刻表示、インフルエンザ指数
◇装着方法:バンド(外周 約30cmまで)/三脚/壁掛け/ストラップ
◇電源:単4電池×2
◇電池寿命(推定値):約3ヶ月(アラームオフでアルカリ乾電池を1日4時間使用時)

用途
WBGT測定器として。現場 工場 作業場 校庭 庭 暑さ指数 気温 湿度 時刻
タイプ
防水防塵
付属品
バンド、取扱説明書
材質
本体/黒球/センサーカバー:耐熱ABS、レンズ:PC樹脂
質量(g)
95
電源
単4乾電池×2
防塵防水性能
IP65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11.7×6.2×4
注意
※本製品は熱中症や季節性インフルエンザを予防できる商品ではありません。
※ご使用にあたっては本製品の仕様をご理解のうえ、熱中症および季節性インフルエンザ対策の目安としてご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする