曜日別特売
FRL-20GGRN LEDロープライト増設用緑 20m 富士倉 77972311

LEDロープライト増設用緑 20m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
77972311
品番
FRL-20GGRN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

広範囲を均一に明るく照らします。屋外、屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。

用途
工事現場などで白以外の点灯色が必要な場合に。
付属品
不織布製収納袋
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
50
光源
2835LEDチップ(60個/m)
波長(nm)
【LED】520-525
製品質量(g)
2190
本体サイズ(mm)
幅13×厚さ7×長さ20m
防塵防水性能
IP67
定格入力
AC100V
連結
最大40m
注意
※必ずリールから引き出し、伸ばした状態で使用して下さい。重なったり束ねた状態で使用すると高温になり大変危険です。仮設照明用ですので常設や常時点灯で使用しないで下さい。増設用の為、電源コードは付属していません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする