富士倉
LEDロープライト緑 20m(電源付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
77972295
品番
FRL-GRN20M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
広範囲を均一に明るく照らします。屋外、屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
用途
工事現場などで白以外の点灯色が必要な場合に。
付属品
不織布製収納袋
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
50
電源コード(m)
防雨仕様二重シールド長さ1.05
光源
2835LEDチップ(60個/m)
波長(nm)
【LED】520-525
製品質量(g)
2350
本体サイズ(mm)
幅13×厚さ7×長さ20m
防塵防水性能
IP67(電源部分はIP65)
定格入力
AC100V
連結
最大40m
注意
※必ずリールから引き出し、伸ばした状態で使用して下さい。重なったり束ねた状態で使用すると高温になり大変危険です。仮設照明用ですので常設や常時点灯で使用しないで下さい。