ユニット
保護メガネ 872-33
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78012256
品番
872-33
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
研磨、研削、グラインダー、土木、粉砕、粉末取扱い、鋳造、砂処理、農薬散布、その他粉じん、その他粉じん発生作業用
トラスコ品番
744-8864
材質
フレーム:軟質塩ビウレタンフォーム、レンズ:ポリカーボネート、ベルト:織ゴム
色
フレーム:ブラック