ブライトミニ 60X25X6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
78025721
品番
BM60252-800
参考基準価格(税別)¥8,050販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

研材を特殊樹脂接着剤で固着したナイロン繊維不織布を使用しているので、耐薬品性、耐水性、弾力に優れています。
「自生作用」によっていつも新しい表面が現れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。
小型のブライトホイールに軸を取り付けたものです。

用途
前処理。
仕上げ研磨。
生地研磨。
塗面研磨。
梨地仕上げ。
鏡面仕上げ。
トラスコ品番
828-4520
材質
ナイロン不織布
軸径(Φmm)
6
粒度
#800
穴径(Φmm)
6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
外径(Φmm)
60
羽根の長さ(mm)
25
注意
※最高回転数の範囲内でご使用ください。
※使用中、異常音や異常振動が発生した場合は、直ちに停止し点検してください。
※必ず軸の2/3以上をチャックに入れてご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする