ミユキ産業
フラップホイール A641-A 100X25X9.53 80#
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
78033369
品番
FW100-25-9.53-80
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
焼け発生、目詰まりがなく、同じ研磨面が持続します。
仕上げ面が美しいです。
曲面や不規則面の研磨に威力を発揮します。
用途
各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨。
各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げ。
プラスチック、成形品のバリ取り。
丸棒・パイプ等の表面仕上げ。
金属・木工等の曲面や異形面の研磨。
トラスコ品番
125-9323
材質
アランダム研磨布
幅(mm)
25
粒度
#80
穴径(Φmm)
9.53
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
外径(Φmm)
100
注意
※最高回転数の範囲内でご使用ください。
※使用中、異常音や異常振動が発生した場合は、直ちに停止し点検してください。