強制換気用フード(網付き)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
寸法(mm)有効開口:250×250
内容量1個注文コード78001878品番R1-FD250-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

樹脂製の強制換気用フードです。

用途
強制換気用室外換気孔として。
トラスコ品番
534-6129
寸法(mm)
有効開口:250×250
外形寸法(mm)
296×296
寸法D(mm)
180
寸法B2(mm)
275
付属品
ビス付き
材質
ABS樹脂
色
ブラック
寸法A1(mm)
296
寸法B1(mm)
275
縦(mm)
296
横(mm)
296
寸法A2(mm)
296
寸法C1(mm)
250
寸法C2(mm)
250
サイズ(mm)
250×250
注意
※用途以外に使用しないで下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする