オオモリ
大型タライ(手付)
ビックサイズのタライです。
厚さ(mm)
1.2
高さ(mm)
200
材質(本体)
SUS304
深さ(mm)
200
取手
あり
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77977089
OM44-11
149-0200
70
700
730
¥
66,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77977098
OM44-12
149-0201
110
870
900
¥
93,500
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。