曜日別特売

大型タライ(手付)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し31日以内出荷とは
容量(L)110
内容量1個注文コード77977098品番OM44-12
参考基準価格(税別)¥93,500販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980

ビックサイズのタライです。

トラスコ品番
149-0201
容量(L)
110
内径(Φmm)
870
外径(Φmm)
900
厚さ(mm)
1.2
高さ(mm)
200
材質(本体)
SUS304
深さ(mm)
200
取手
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,500/税込¥6,050
北海道地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする