曜日別特売

エアライト搭載ヘルメット(透明バイザータイプ)

エアライト搭載ヘルメット(透明バイザータイプ) - 谷沢製作所

発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つブロックライナーを搭載して、発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーなしで墜落時保護用の検定を日本で初めて取得しました。
ヘルメット内部に空間を作り、スムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎます。
リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用しました。
定期的な内装交換が簡単にできます。
両側面に孔あきなので温度・湿度の上昇を防ぎます。

仕様
【溝】あり【墜落時保護用】合格
トラスコ品番
853-7242
材質
帽体本体:ポリカーボネート樹脂、ひさし部:ポリカーボネート樹脂、内装:低密度ポリエチレン
長さ(mm)
283
幅(mm)
220
高さ(mm)
152
バイザー
透明クリア
色(帽体)
ホワイト
頭囲(cm)
53~62
衝撃吸収ライナー
エアライト
通気孔
なし
バイザー色
クリア
内容量
1個
注意
※下部にある「メーカーサイトへ」はヘルメットのロゴや社名などの加工イメージ図をWeb上で簡単に作成できる、「タニザワ ヘルメットデザインシミュレーター」にリンクします。PC・スマートフォンで操作でき、完成したデザインはPDFデータとしての保存も可能です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78025091161JZVV1W3
¥7,970
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする