曜日別特売

UDCコート 2枚刃高靱性超硬合金加工用ボールエンドミルUDCSB2030-0210

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ボール半径(mm)1.5
内容量1本注文コード78035241品番UDCSB2030-0210
参考基準価格(税別)¥46,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

斜刃形状:切れ刃に斜刃形状を採用し、切削時の損傷を軽減します。
高い密着性のUCDコートです。
高除去体積:87HRA以下の高靭性超硬加工でも除去体積が格段にアップします。

トラスコ品番
704-8739
ボール半径(mm)
1.5
切削径(Φmm)
3
刃数
2
全長(mm)
60
被削材
超硬合金
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
コーティング
UDCコート
ねじれ角(°)
【FHA】10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする