曜日別特売

ミドルネジリWW 真鍮0.15 16x40x100x6SUS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
78001300
品番
051-13132
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

内径面・ネジ穴内面・公差穴のバリ取り・研磨・仕上げに適しており、金属線の中では比較的ソフトな柔らかい真鍮毛を使用する事でソフトな当りで柔軟性があり、研削傷を抑えたい対象物の研磨等に適しています。取り付け交換が容易なΦ6軸付です。

トラスコ品番
417-9783
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
140
軸長(mm)
100
構造
ダブルスパイラル巻
外径(Φmm)
16
材質(軸)
ステンレス丸棒
毛材
0.15mm(真鍮)
許容回転数(min-1[r.p.m])
1500
ブラシ長(mm)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする