曜日別特売

デシケーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78033807
品番
H-320
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

スタンダードタイプのデシケーターです。
シリカゲル(乾燥剤)を入れて部品などの酸化を防止します。
窒素([[N2]])ガスを置換することで、庫内の湿度を排出でき、精密部品(嫌湿部品)などが保管できます。(酸化防止・防錆効果)
オプションでガス置換コック(別売)を取り付けることでガス置換可能になります。
1段あたり3kgの積載が可能です。

付属品
棚板3枚、シリカゲル皿1枚
トラスコ品番
459-9853
材質
透明アクリル
色
クリーム/透明
高さ(mm)
540
奥行(mm)
300
間口(mm)
345
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【本体】300×345×540
棚板数(枚)
3
均等積載量(kg/段)
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする