曜日別特売

圧倒的に冷える「冷蔵服4 半袖」 ネイビー

圧倒的に冷える「冷蔵服4 半袖」 ネイビー - THANKO(サンコー)[電子機器]

冷却プレートとファンで火照った身体をクールダウン、風だけじゃ物足りなかった働く人たちへぜひおすすめしたい、暑さ対策に最適な冷蔵服です。
背中の中央部には大型の冷却プレートを内蔵。
電源を入れるとわずか3秒でペルチェが冷え始め、背中の熱を外に排出します。
PD対応で、旧モデルから風量が60%アップしました。
生地はチタン加工生地で、JIS L 1951等級の遮熱効果を実現しました。

用途暑い夏場の作業時に。仕様【保冷剤用ポケット】無、【冷却ファン】有トラスコ品番701-7075ネイビーサイズフリータイプ半袖胸囲(cm)118肩幅(cm)48着丈(cm)68内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77976888TKWE25SNV
19,818
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする