曜日別特売
RKW-0008 every U. 電動ポータブルミキサー 300ml USB Type-C充電 ステンレス刃 ストロー付き 自動洗浄 防水 スムージー プロテイン 小型ブレンダー プロテインシェーカー コンパクトブレンダー ランテル・メディエール 78036406

 

RKW-0008 every U. 電動ポータブルミキサー 300ml USB Type-C充電 ステンレス刃 ストロー付き 自動洗浄 防水 スムージー プロテイン 小型ブレンダー プロテインシェーカー コンパクトブレンダー ランテル・メディエール 78036406
RKW-0008 every U. 電動ポータブルミキサー 300ml USB Type-C充電 ステンレス刃 ストロー付き 自動洗浄 防水 スムージー プロテイン 小型ブレンダー プロテインシェーカー コンパクトブレンダー ランテル・メディエール 78036406
RKW-0008 every U. 電動ポータブルミキサー 300ml USB Type-C充電 ステンレス刃 ストロー付き 自動洗浄 防水 スムージー プロテイン 小型ブレンダー プロテインシェーカー コンパクトブレンダー ランテル・メディエール 78036406
RKW-0008 every U. 電動ポータブルミキサー 300ml USB Type-C充電 ステンレス刃 ストロー付き 自動洗浄 防水 スムージー プロテイン 小型ブレンダー プロテインシェーカー コンパクトブレンダー ランテル・メディエール 78036406
RKW-0008 every U. 電動ポータブルミキサー 300ml USB Type-C充電 ステンレス刃 ストロー付き 自動洗浄 防水 スムージー プロテイン 小型ブレンダー プロテインシェーカー コンパクトブレンダー ランテル・メディエール 78036406
RKW-0008 every U. 電動ポータブルミキサー 300ml USB Type-C充電 ステンレス刃 ストロー付き 自動洗浄 防水 スムージー プロテイン 小型ブレンダー プロテインシェーカー コンパクトブレンダー ランテル・メディエール 78036406
RKW-0008 every U. 電動ポータブルミキサー 300ml USB Type-C充電 ステンレス刃 ストロー付き 自動洗浄 防水 スムージー プロテイン 小型ブレンダー プロテインシェーカー コンパクトブレンダー ランテル・メディエール 78036406
RKW-0008 every U. 電動ポータブルミキサー 300ml USB Type-C充電 ステンレス刃 ストロー付き 自動洗浄 防水 スムージー プロテイン 小型ブレンダー プロテインシェーカー コンパクトブレンダー ランテル・メディエール 78036406
RKW-0008 every U. 電動ポータブルミキサー 300ml USB Type-C充電 ステンレス刃 ストロー付き 自動洗浄 防水 スムージー プロテイン 小型ブレンダー プロテインシェーカー コンパクトブレンダー ランテル・メディエール 78036406

every U. 電動ポータブルミキサー 300ml USB Type-C充電 ステンレス刃 ストロー付き 自動洗浄 防水 スムージー プロテイン 小型ブレンダー プロテインシェーカー コンパクトブレンダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78036406
品番
RKW-0008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

USB Type-C充電対応で持ち運びに便利な300mlポータブルミキサーです。18,000rpmのパワフル回転とステンレス刃でスムージーやプロテインを手軽に作れます。40秒自動停止や過負荷保護、二重安全ロック搭載で安心。水を入れてスイッチONの簡単自動洗浄機能付きです。

用途
スムージーやプロテイン、フレッシュジュース、スープ、ドレッシングの調理に。
グリーン
容量(mL)
300
質量(g)
376
バッテリー電圧(V)
DC 3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8.6×8.6×17
充電時間(時間)
2~3
バッテリー容量(mAh)
1200
ケーブル長(cm)
USB/54
注意
※水と食材の比率は2:1を推奨しています。食材は60℃以下でご使用ください。電子レンジおよび食洗機は使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする