タイヤ 24×1.95 セミスリック
CTBの太タイヤに対応した深溝スリックタイヤ
タイヤトレッド4.0mm深溝パターン採用で長寿命
- 用途
- 自転車用交換タイヤ
- 形状
- セミスリック
- 色
- ブラック
- サイズ
- 24×1.95HE
- 圧力
- (psi)40-65
- 圧力(kPa)
- 275-450
- 定格圧力(bar)
- 2.75-4.5
- 内容量
- 1本
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車部品 の新着商品
カテゴリ





















