サギサカ(SAGISAKA)
タイヤ 24×1.95 セミスリック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
78045269
品番
14063
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
CTBの太タイヤに対応した深溝スリックタイヤ
タイヤトレッド4.0mm深溝パターン採用で長寿命
用途
自転車用交換タイヤ
形状
セミスリック
色
ブラック
サイズ
24×1.95HE
圧力
(psi)40-65
圧力(kPa)
275-450
定格圧力(bar)
2.75-4.5
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。