バルブアダプター英米変換
米式バルブに変換することで、正確な空気圧管理が可能
英式バルブの場合、電動ポンプが設定圧まで注入が難しい為、変換アダプターを使う事で設定圧まで正確に注入可能
虫ゴム式にくらべ機械式のため耐久性UP/空気の自然減も減らせます。
- 用途
- 自転車用バルブ変換アダプター1台分
- 仕様
- ●バルブコア(個):2●米式バルブキャップ(個):2●英式→米式変換バルブ(個):2
- 色
- シルバー
- 内容量
- 1セット(2個)
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車部品 の新着商品
カテゴリ























