32317 バルブアダプター英米変換 サギサカ(SAGISAKA) 78045041

 

32317 バルブアダプター英米変換 サギサカ(SAGISAKA) 78045041
32317 バルブアダプター英米変換 サギサカ(SAGISAKA) 78045041
32317 バルブアダプター英米変換 サギサカ(SAGISAKA) 78045041

バルブアダプター英米変換

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
78045041
品番
32317
参考基準価格(税別)¥698販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579

米式バルブに変換することで、正確な空気圧管理が可能
英式バルブの場合、電動ポンプが設定圧まで注入が難しい為、変換アダプターを使う事で設定圧まで正確に注入可能
虫ゴム式にくらべ機械式のため耐久性UP/空気の自然減も減らせます。

用途
自転車用バルブ変換アダプター1台分
仕様
●バルブコア(個):2●米式バルブキャップ(個):2●英式→米式変換バルブ(個):2
色
シルバー
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする