曜日別特売
DJ-TX32 特定小電力ガイドシステム DJ-TX32/DJ-RX32 アルインコ 78043406

DJ-TX32 特定小電力ガイドシステム DJ-TX32/DJ-RX32 アルインコ 78043406
DJ-TX32 特定小電力ガイドシステム DJ-TX32/DJ-RX32 アルインコ 78043406

特定小電力ガイドシステム DJ-TX32/DJ-RX32

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色シルバー
内容量1台注文コード78043406品番DJ-TX32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

送信機「DJ-TX32」と受信機「DJ-RX32」で構成される、時間制限なしの連続送信が可能な、音声ガイドシステムです。
筐体サイズはポケットに収まる薄型でコンパクト設計。
送信機「DJ-TX32」に対して、受信機「DJ-RX32」は何台でも追加OK。
受信機「DJ-RX32」は送信機「DJ-TX32」を送信するだけで、自動検知でチャンネルを合わせることが出来るACSH機能搭載で、簡単設定。
旧モデルの送信機「DJ-TX31」、受信機「DJ-RX31」との組み合わせでも使用可能、オプション(バッテリー、充電器、イヤホンマイク)も共通なので、増設、買い替えにも最適。

用途
工場見学、施設、観光スポットでのガイド、教習やレッスンの指示伝達の手段として
色
シルバー
質量(g)
約62(単三型アルカリ型乾電池含む)
タイプ
送信機
チャンネル数
半複信27ch
定格電圧 DC V
1.5(単三形乾電池)、1.2(EBP-179)
種類
特定小電力
外形寸法(mm)
52.8×73.8×14.6(突起物除く)
送信出力
10mW/1mW
使用時間(時間)
約9(単三形アルカリ乾電池)、約8(ニッケル水素充電池)
RoHS指令(10物質対応)
対応
通話方式
半複信
動作温度範囲(℃)
-10~+50(充電0~+40)
注意
※DJ-TX32(送信機)は別売のイヤホンマイクが必要です。※電源は単三型アルカリ電池×1本、または専用のバッテリー、充電器をお買い求めください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする