※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ENGINEER(エンジニア)
ツールセット「PINK&BLACK」
KS-52P
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
78052768
品番
KS-52P
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
セット内容
DS-503/プラマイロングセット、DZ-70/GTドライヴ、DR-19/ネジキャッチ、DR-95/マグバンド、PZ-61/ネジザウルスZ Plus、PH-55G/鉄腕ハサミGT、KSE-37/ツールロールバッグ
材質
ビット/炭素鋼、ケース/ポリエステル
質量(g)
660
セット商品数
11
ケース寸法(mm)
W370×D220
ねじ(mm)
DS-503/No.1~3のプラスネジ、5.5のマイナスネジ、PZ-61/ネジ頭直径2~5.5