KS-52 ツールセット ENGINEER(エンジニア) 78052786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-52 ツールセット ENGINEER(エンジニア) 78052786
KS-52 ツールセット ENGINEER(エンジニア) 78052786
KS-52 ツールセット ENGINEER(エンジニア) 78052786
KS-52 ツールセット ENGINEER(エンジニア) 78052786
KS-52 ツールセット ENGINEER(エンジニア) 78052786
KS-52 ツールセット ENGINEER(エンジニア) 78052786
KS-52 ツールセット ENGINEER(エンジニア) 78052786

ツールセットKS-52

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78052786
品番
KS-52
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
セット内容
DS-401/プラマイミドルセット、DH-401/ヘックスミドルセット、DZ-70/GTドライヴ、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、DR-95/マグバンド、PZ-61/ネジザウルスZ Plus、PH-55G/鉄腕ハサミGT、SL-96/LEDフラッシュライト、専用ハードケース
材質
ビット/炭素鋼、ケース/高密度ポリエチレン
質量(g)
2100
セット商品数
24
ケース寸法(mm)
L360×W260×H75
ねじ(mm)
DS-401/No.0~3のプラスネジ、3~5.5のマイナスネジ、DH-401/対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルト、PZ-61/ネジ頭直径2~5.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする