曜日別特売

Fineデシケーター FH-2 トメガネタイプ 湿度計付

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78053958
品番
FH-2
参考基準価格(税別)¥33,300販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

棚板は自在で、湿度計付きのデラックスタイプです。
棚板は自在25mmピッチの自在で、1室最大18段まで増設可能です。

仕様
●シリカゲル皿:1枚●棚板仕様:自在25mmピッチ、1室最大18段まで増設可能
材質
透明アクリル
摘要
留金タイプ、湿度計付き
本体質量(kg)
7
棚板数(枚)
4
棚板耐荷重(kg)
5/枚
本体外形寸法(mm)
300×345×H540(ゴム足含む)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:265×320×465

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする