曜日別特売

Fine真空デシケーター FV-2 アクリル製

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78053967
品番
FV-2
参考基準価格(税別)¥255,100販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

減圧・真空・ガス置換ができます。

仕様
●シリカゲル皿:1枚●減圧許容範囲:133Pa●真空計(個):(-0.1MPa)1
質量(kg)
22
材質(本体)
透明アクリル
棚板数(枚)
2
本体外形寸法(mm)
W400×D355×H590
真空バルブ
外径Φ8mm 2個
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:260×280×410

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする