曜日別特売

Fine真空デシケーター FV-6 アクリル製

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78053976
品番
FV-6
参考基準価格(税別)¥99,700販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
¥98,980

減圧・真空・ガス置換ができます。

仕様
●シリカゲル皿:1枚●扉:上開き●減圧許容範囲:133Pa●真空計:(-0.1MPa)1個
質量(kg)
13
材質(本体)
透明アクリル
棚板数(枚)
1
本体外形寸法(mm)
W410×D320×H185
真空バルブ
外径Φ8mm 2個
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:260×260×120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする