保護ゴーグル YG-6000 PET-AF クリアケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78061491
品番
YG-6000 PET-AF
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

耐衝撃性と耐耐久性の高い成形球面レンズタイプ。
球面レンズにより上下左右の広い視野を実現。
肌に触れる部分に柔らかなエラストマー樹脂を採用。
有害な紫外線(380nm以下)を99.9%以上カット。
マスク併用可。
レンズ交換可。
JIS T8147規格品。
※寸法:ベルト部除く。

質量(g)
92
規格
JIS規格品
フレーム色
ブラックシルバー
レンズ
PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め)
材質(フレーム)
PP、エラストマー
サイズ(mm)
W192×H83×D92
紫外線カット
紫外線99.9%カット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする