曜日別特売
S7213 プレクリンスライドグラス S7213 100枚入 松浪硝子工業 78061466

プレクリンスライドグラス S7213 100枚入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
78061466
品番
S7213
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

脱脂洗浄済み製品です。

仕様
縁磨:〇
厚さ(mm)
t0.9~t1.2
寸法(mm)
76×26
入数(枚)
100
洗浄
〇

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする