シーエムティ科学(CMT)
ラボジャッキ 250×250mm ラチェット式
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78061676
品番
-
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
材質
上下板:SUS304製
タイプ
上下板SUS304製 ラチェット式
耐荷重(kg)
25
伸縮範囲(mm)
110~390
天板寸法(mm)
W250×D250