曜日別特売

ラボジャッキ 300×300mm ラチェット式

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可43日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78061701
品番
-
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
材質
上下板:SUS304製
タイプ
上下板SUS304製 ラチェット式
耐荷重(kg)
30
伸縮範囲(mm)
145~490
天板寸法(mm)
W300×D300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする