曜日別特売
58781 10種入りアクセサリーパーツ アーテック[学校教材・教育玩具] 78065185

58781 10種入りアクセサリーパーツ アーテック[学校教材・教育玩具] 78065185
58781 10種入りアクセサリーパーツ アーテック[学校教材・教育玩具] 78065185
58781 10種入りアクセサリーパーツ アーテック[学校教材・教育玩具] 78065185
58781 10種入りアクセサリーパーツ アーテック[学校教材・教育玩具] 78065185

10種入りアクセサリーパーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78065185
品番
58781
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,300
販売価格(税別)
1,182

ハンドメイドの幅が広がる!定番アクセサリーパーツ10種セット!
レジン作品やハンドメイドアクセサリー制作に使いやすい、アクセサリーパーツ10種をまとめた便利なセットです。丸カンやカニカン、ヒートンキャップ、ネックレスチェーン、ヘアゴムなど、作品づくりに欠かせない定番パーツを厳選し、ゴールド・シルバーの2色入りで作品の雰囲気に合わせて使い分けが可能です。個別に揃える手間がなく、初心者の方でもすぐに制作を始められる便利なセットです。

セット内容
ヒートンキャップ:ゴールド×4・シルバー×4、カニカン:ゴールド×4・シルバー×4、イヤリング:ゴールド×4・シルバー×4、マルカン:ゴールド8g・シルバー8g、ネックレス×2、ヘアゴム×2
材質
パーツ:合金、ケース:PP
寸法(mm)
ヒートンキャップ:約6×6×6、カニカン:約13×8×4、イヤリング:約13×17×7、マルカン:約Φ6、ネックレス:約450、ヘアゴム:約Φ45
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする