曜日別特売
22241 ハロウィンフィギュア 2種セット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065070

22241 ハロウィンフィギュア 2種セット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065070
22241 ハロウィンフィギュア 2種セット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065070
22241 ハロウィンフィギュア 2種セット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065070
22241 ハロウィンフィギュア 2種セット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065070

ハロウィンフィギュア 2種セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78065070
品番
22241
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥251
販売価格(税別)
¥228

置くだけでハロウィン気分!かわいいカボチャ&オバケのフィギュア!
かわいらしいカボチャとオバケのミニフィギュア2個セットです。手のひらサイズでジオラマや工作のワンポイントに使いやすく、ハロウィンの雰囲気を手軽に演出できます。インテリア飾りにもぴったりで季節のデコレーションを楽しめます。

セット内容
カボチャ×1、オバケ×1
材質
PS
寸法(mm)
カボチャ:約23×22×23、オバケ:約26×24×29
形態
1個梱包:袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする