曜日別特売
58798 クラフト素材 アーテック[学校教材・教育玩具] 78066147

58798 クラフト素材 アーテック[学校教材・教育玩具] 78066147
58798 クラフト素材 アーテック[学校教材・教育玩具] 78066147
58798 クラフト素材 アーテック[学校教材・教育玩具] 78066147

クラフト素材

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード78066147品番58798
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥200
販売価格(税別)
182

レジンアレンジが広がる!高級感のある飾り付きゴールド円形パーツ!
下部に装飾を施した、華やかなデザインのゴールドカラーの円形のクラフト素材です。装飾部分が自然なアクセントになるため、シンプルなレジン封入でも完成度の高い作品に仕上がります。存在感のある円形デザインで、封入素材が少なくても見映えしやすく、アクセサリーや雑貨制作のベース素材として初心者から上級者まで幅広く使用できます。オリジナルアクセサリーやハンドメイド作品に上品さをプラスできる、使いやすい定番パーツです。

セット内容本体のみ材質合金寸法(mm)約32×43×4種類ゴールドサークル飾付き内径(Φmm)29
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする