58797 クラフト素材 アーテック[学校教材・教育玩具] 78066138

58797 クラフト素材 アーテック[学校教材・教育玩具] 78066138
58797 クラフト素材 アーテック[学校教材・教育玩具] 78066138
58797 クラフト素材 アーテック[学校教材・教育玩具] 78066138

クラフト素材

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78066138
品番
58797
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥200
販売価格(税別)
182

レジンアレンジが広がる!使いやすいゴールド円形パーツ!
レジン制作に使いやすい、ゴールドカラーの円形のクラフト素材です。シンプルでクセのないデザインのため、封入素材や着色レジンとの相性も良く、初心者でも配置やアレンジがしやすくきれいに仕上がります。アクセサリーやキーホルダーなど幅広い作品づくりに対応し、基礎素材として揃えておくことで、透明感のあるレジン作品や上品なデザインなど表現の幅が広がる汎用性の高いパーツです。

セット内容
本体のみ
材質
合金
寸法(mm)
約35×52×3
種類
ゴールドサークル
内径(Φmm)
29
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする