シリコンモールド

シリコンモールド - アーテック[学校教材・教育玩具]シリコンモールド - アーテック[学校教材・教育玩具]シリコンモールド - アーテック[学校教材・教育玩具]

レジン作品の幅が広がる!定番のスクエア形モールド!
小さな四角形キューブを1度に6個作れる、レジン用のシリコンモールドです。約10mm角のサイズで、ピアスやイヤリング、チャームなどのアクセサリー制作に使いやすく、シリーズ制作や量産にも効率よく対応できます。柔らかいシリコン素材で硬化後も型から外しやすく、ドライフラワーや封入パーツ、着色を組み合わせることで、ジュエル風など立体感のあるオリジナルアクセサリー作りを楽しめます。シンプルな形状なので初心者でも扱いやすく、レジンクラフトの練習用にもおすすめです。

用途
アクセサリー製作・手作り・ハンドメイドに。
セット内容
本体のみ
材質
シリコン
寸法(mm)
約56×40×13、内寸:約10×10×10
種類
四角6個
内容量
1個
注意
※―
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7806612058786
オープン
¥182
¥200(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする