ディップソース
ボトルでそのままディップ!とろみと厚みがだせるデコレーション用メディウム!
デコレーション用のディップタイプメディウムです。大口ボトル仕様で、パーツをそのまま直接ディップして手軽に使用できます。高粘度タイプでとろみや厚みをしっかり表現でき、ダレにくく形状をキープ。乾燥後はツヤのある耐水性仕上げとなり、ぷっくりとした立体感やリアルなソース・カラメル表現が楽しめます。水溶性のため水や絵の具と混ぜて粘度や色味の調整も可能です。レジン、木材、プラスチックなど幅広い素材に対応し、フェイクスイーツや各種クラフト作品に質感をプラスできる100ml入りの実用的なメディウムです。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- ブリキ、水、樹脂、顔料
- 容量(mL)
- 100
- 種類
- チョコレート
- 内容量
- 1個(100mL)
注意
※本品は食べ物ではありません。小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。粘土にディップする時はよく乾燥させてからご使用ください。服や肌につかないようにご注意ください。使用後は手を洗ってください。目に入った場合は、多量の水で洗い、医師の診療を受けてください。ご使用後は蓋をしっかり閉めてください。直射日光の当たらない場所で保管してください。手芸/クラフト/アクセサリー用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78065998 ディップソース - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065998-260430-02.jpg)
![注文コード:78065998 ディップソース - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065998-260430-04.jpg)
![注文コード:78065998 ディップソース - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065998-260430-06.jpg)
![注文コード:78065998 ディップソース - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065998-260430-08.jpg)
![注文コード:78065998 ディップソース - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065998-260430-10.jpg)
![注文コード:78065998 ディップソース - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065998-260430-12.jpg)
![注文コード:78065998 ディップソース - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065998-260430-14.jpg)
![注文コード:78065998 ディップソース - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065998-260430-16.jpg)



















