曜日別特売

木製キャンプランタンクラフトキット

木製キャンプランタンクラフトキット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製キャンプランタンクラフトキット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製キャンプランタンクラフトキット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製キャンプランタンクラフトキット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製キャンプランタンクラフトキット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製キャンプランタンクラフトキット - アーテック[学校教材・教育玩具]

組立簡単!おしゃれなレトロランタン!
レトロな雰囲気のランタンが作れる工作キットです。レーザーカットされた木製パーツを組み立てることで、点灯時に模様からあたたかな光がこぼれ、幻想的な陰影を楽しめます。説明書付きで安心して制作でき、電池式のため安全に使用できるので、夏休み工作やワークショップにもおすすめです。木製ならではの温かみとレトロ感のあるデザインで、完成後はインテリアとして飾って楽しめるのも魅力です。【対象年齢】9歳以上【目安制作時間】約60分【準備するもの】木工用ボンド、はさみ、プラスドライバー

セット内容パーツ板×2、基板セット×1、単4マンガン乾電池×3材質パーツ板:ベニヤ、基板セット:PP・基盤寸法(mm)【完成サイズ】120×185×120【パーツ板】297×210×3内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7806605958652
オープン
1,500
1,650(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする