曜日別特売
CRZ40×1.5P 精密ロックナット CRZシリーズ 日機 78071011

 

CRZ40×1.5P 精密ロックナット CRZシリーズ 日機 78071011
CRZ40×1.5P 精密ロックナット CRZシリーズ 日機 78071011

精密ロックナット CRZシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78071011
品番
CRZ40×1.5P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軸方向に対しセットスクリューが直角で120度等配の設計です。

用途
ベアリングの固定
質量(kg)
0.16
ねじ寸法
M40×1.5P
総幅(mm)
14
外径(mm)
58
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:図面(0.02MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする