日機
精密ロックナット CRZシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
78070898
品番
CRZ35×1.5P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
軸方向に対しセットスクリューが直角で120度等配の設計です。
用途
ベアリングの固定
質量(kg)
0.12
ねじ寸法
M35×1.5P
総幅(mm)
12
外径(mm)
52
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.02MB)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方