曜日別特売
FIB-LCAM-1LM-1M-B 200万画素ファイバースコープカメラ スマホ接続・1レンズ・ケーブル1m・360度屈曲 ブロードウォッチ 78071196

FIB-LCAM-1LM-1M-B 200万画素ファイバースコープカメラ スマホ接続・1レンズ・ケーブル1m・360度屈曲 ブロードウォッチ 78071196
FIB-LCAM-1LM-1M-B 200万画素ファイバースコープカメラ スマホ接続・1レンズ・ケーブル1m・360度屈曲 ブロードウォッチ 78071196
FIB-LCAM-1LM-1M-B 200万画素ファイバースコープカメラ スマホ接続・1レンズ・ケーブル1m・360度屈曲 ブロードウォッチ 78071196
FIB-LCAM-1LM-1M-B 200万画素ファイバースコープカメラ スマホ接続・1レンズ・ケーブル1m・360度屈曲 ブロードウォッチ 78071196
FIB-LCAM-1LM-1M-B 200万画素ファイバースコープカメラ スマホ接続・1レンズ・ケーブル1m・360度屈曲 ブロードウォッチ 78071196
FIB-LCAM-1LM-1M-B 200万画素ファイバースコープカメラ スマホ接続・1レンズ・ケーブル1m・360度屈曲 ブロードウォッチ 78071196
FIB-LCAM-1LM-1M-B 200万画素ファイバースコープカメラ スマホ接続・1レンズ・ケーブル1m・360度屈曲 ブロードウォッチ 78071196

200万画素ファイバースコープカメラ スマホ接続・1レンズ・ケーブル1m・360度屈曲

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78071196
品番
FIB-LCAM-1LM-1M-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

270万画素の高画質撮影。
スマートフォンをモニターとして使用し、写真・動画の保存が可能。
先端にLEDライト搭載で暗い空間を明るく照らします。
カメラを搭載した先端部分が360度屈曲。見たい方向に曲げることができます。
IP67相当の防水性能。

用途
配管・筒状製品の内壁の目視確認
セット内容
本体、USBケーブル(USB Type-C/Lightning、USB Type-C/USB-C)
質量(g)
345(スマホホルダー含む)
電源
USB(5V)
ケーブル長(m)
1
本体寸法(mm)
約330×60×55(スマホホルダー含む)
レンズ
1レンズ
ヘッド径(Φmm)
8
解像度
【静止画】1440×1920ピクセル(jpg)、【動画】1440×1920ピクセル(mp4)
取付可能寸法(mm)
スマートフォン:幅約70~90
動作温度(℃)
本体部:1~45、カメラ部:1~80
焦点距離
約2~7cm
画角
約65°
注意
※マニュアルは最新の情報を確認いただくため電子化しております。スマートフォンなどでQRコードを読み取り、ご確認ください。
※仕様は予告なく変更される場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする