※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78078519
品番
AL40-N04B-3WZ-D
参考基準価格(税別)
¥5,540
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
【油排出口】ドレンコック・バーブ継手付
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
NPT
ブラケット
ブラケット付
表示単位
製品の単位表記:psi、°F
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース