近正
トゥッカーノ 倍力ロッパー・プロ ロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
78078440
品番
LPA-650
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
生木最大直径30mmの切断能力。
刃を閉じるにつれ倍力効果を発揮する倍力機構。
ハンドル部をアルミに変更し、軽量化。
用途
太枝の選定作業に。
仕様
高級フッ素加工
材質
刃/高級炭素刃物工具鋼●ハンドル/PA+GF・アルミ ●グリップ/PP
全長(mm)
610
質量(g)
590
刃長(mm)
53
切断能力(mm)
生木最大直径:30
替刃仕様
LP-650-K