曜日別特売

持続冷感アームカバー

持続冷感アームカバー - ロゴス持続冷感アームカバー - ロゴス持続冷感アームカバー - ロゴス持続冷感アームカバー - ロゴス持続冷感アームカバー - ロゴス持続冷感アームカバー - ロゴス

水に濡らすことでひんやりとした冷感が持続する、夏に嬉しいアームカバー。
暑い日でも快適に過ごせる、機能性に優れたアイテムです。
筒編み仕様で縫い目がなく、肌あたりがやさしく腕がすっきり美しく見えるのもポイント。
ロング丈で手の甲までしっかりカバーでき、紫外線から肌をしっかりガード。
ずり落ちにくいので、日常使いだけでなくランニングやアウトドアなどのアクティビティ時にも活躍。

用途
濡らしたら即COOL! 冷感が持続。男女兼用デザインです。
仕様
UV対策
ブラック
サイズ
フリー
タイプ
ロング丈
素材
ポリエステル、ナイロン
内容量
1セット
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7807918537100009
オープン
1,800
1,980(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする