37100009 持続冷感アームカバー ロゴス 78079185

37100009 持続冷感アームカバー ロゴス 78079185
37100009 持続冷感アームカバー ロゴス 78079185
37100009 持続冷感アームカバー ロゴス 78079185
37100009 持続冷感アームカバー ロゴス 78079185
37100009 持続冷感アームカバー ロゴス 78079185
37100009 持続冷感アームカバー ロゴス 78079185

持続冷感アームカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード78079185品番37100009
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800

水に濡らすことでひんやりとした冷感が持続する、夏に嬉しいアームカバー。
暑い日でも快適に過ごせる、機能性に優れたアイテムです。
筒編み仕様で縫い目がなく、肌あたりがやさしく腕がすっきり美しく見えるのもポイント。
ロング丈で手の甲までしっかりカバーでき、紫外線から肌をしっかりガード。
ずり落ちにくいので、日常使いだけでなくランニングやアウトドアなどのアクティビティ時にも活躍。

用途濡らしたら即COOL! 冷感が持続。男女兼用デザインです。仕様UV対策ブラックサイズフリータイプロング丈素材ポリエステル、ナイロン
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする