IBV12F 省エアインパクトブローバルブ IBV Series エアオペレート形パルス機能付 SMC 78085799

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

省エアインパクトブローバルブ IBV Series エアオペレート形パルス機能付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
G
注文コード
78085799
品番
IBV12F
参考基準価格(税別)¥19,470販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

・高いピーク圧力で衝撃力増大。
・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減
ピーク圧力:2~3倍以上
CO2空気消費量:93%削減
作業時間:97%削減
・エアオペレート形パルス機能付

用途
1次側配管条件によって、ピーク圧力の調整可能
ねじの種類
G
使用圧力範囲(MPa)
0.3~0.7
作動方式
エアオペレート形パルス機能付
使用流体
空気
最大作動頻度(Hz)
1~8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
【INポート】46089、【OUTポート】46026
関連資料:(3.94MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする