テーブル横折り畳み棚 タワー ブラック
- 付属品
- 六角レンチ
- 材質
- 本体:スチール 表面加工 エポキシ樹脂粉体塗装 緩衝材:シリコーンゴム
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 1335
- 備考
- 取り付け可能な場所 天板の厚さが1.2~5cm(幕板やパイプ等含む) 幅38.3cm以上(脚含まず) 奥行き5cm以上の平らなデスク等 ※ 設置場所の構造や材質・形状によっては取り付けできない場合があります。
- 耐荷重(kg)
- 3(静止荷重)
- 寸法(cm)
- 使用時:W38.3×D29.6×H6.8(調節ネジ含まず)
- 内寸(cm)
- W37×D24
- 内容量
- 1個
キッチンラック・キッチン小物収納 の新着商品
カテゴリ
























