曜日別特売
10524 テーブル横折り畳み棚 タワー ブラック 山崎実業 78085151

10524 テーブル横折り畳み棚 タワー ブラック 山崎実業 78085151
10524 テーブル横折り畳み棚 タワー ブラック 山崎実業 78085151
10524 テーブル横折り畳み棚 タワー ブラック 山崎実業 78085151
10524 テーブル横折り畳み棚 タワー ブラック 山崎実業 78085151
10524 テーブル横折り畳み棚 タワー ブラック 山崎実業 78085151

テーブル横折り畳み棚 タワー ブラック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78085151
品番
10524
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598
付属品
六角レンチ
材質
本体:スチール 表面加工 エポキシ樹脂粉体塗装 緩衝材:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
1335
備考
取り付け可能な場所 天板の厚さが1.2~5cm(幕板やパイプ等含む) 幅38.3cm以上(脚含まず) 奥行き5cm以上の平らなデスク等 ※ 設置場所の構造や材質・形状によっては取り付けできない場合があります。
耐荷重(kg)
3(静止荷重)
寸法(cm)
使用時:W38.3×D29.6×H6.8(調節ネジ含まず)
内寸(cm)
W37×D24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする