10577 壁付けリュックハンガー タワー 横型 ホワイト 山崎実業 78085029

10577 壁付けリュックハンガー タワー 横型 ホワイト 山崎実業 78085029
10577 壁付けリュックハンガー タワー 横型 ホワイト 山崎実業 78085029
10577 壁付けリュックハンガー タワー 横型 ホワイト 山崎実業 78085029
10577 壁付けリュックハンガー タワー 横型 ホワイト 山崎実業 78085029
10577 壁付けリュックハンガー タワー 横型 ホワイト 山崎実業 78085029

壁付けリュックハンガー タワー 横型 ホワイト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78085029
品番
10577
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198
付属品
石こうボードピンセット(取り付けピース×6 クギ×18 キャップ×6) 木ネジ×6 フック×2 取り付けガイド
取付可能対象
石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁
材質
本体:スチール(粉体塗装) 緩衝材:シリコーンゴム 取り付けベース×2:ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
585
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×4.4×6.5
静止耐荷重(kg)
10
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19×1.6×1.2(ハンガー部1つあたり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする